Descripción general
Especificaciones
- SecciónJ
- Ancho de costilla0.0938 pulg.
- Ancho superior15/16 pulg.
- Longitud total19 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- MaterialEPDM
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- Estándares cumplidosRMA
- Número de costillas10
- Peso0.10 lb
- Tipo de construcciónRibete en V
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- UPC_NO662289146888
- Número de catálogo del fabricante190J10