260J10
Microcorrea en V, correa en V de polietileno - Sección de cinturón en J:, 10 costillas, 26 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00721757
No. Fabricante 260J10
Precio203.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Microcorrea en V, correa en V de polietileno - Sección de cinturón en J:, 10 costillas, 26 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00721757
No. Fabricante 260J10
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
Precio203.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
260J10 CINTURÓN POLY-V
  • Costillas moldeadas: esta técnica de construcción garantiza una mejor formación y uniformidad de las costillas
  • Cordón de alta tensión - Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa

Especificaciones

  • Sección
    J
  • Ancho de costilla
    0.0938 pulg.
  • Ancho superior
    15/16 pulg.
  • Longitud total
    26 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Material
    EPDM
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Color
    Negro
  • Serie de correas
    Cinturón Poly V
  • Número de costillas
    10
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de Upc del fabricante
    662289257072
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • UPC_NO
    662289257072
  • Número de catálogo del fabricante
    260J10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo