180J16
Microcorrea en V, correa en V de polietileno - Sección de cinturón en J:, 16 costillas, 18 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00721940
No. Fabricante 180J16
Precio53.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Microcorrea en V, correa en V de polietileno - Sección de cinturón en J:, 16 costillas, 18 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00721940
No. Fabricante 180J16
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
Precio53.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
180J16 Cinturón de canalé en V
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Sección
    J
  • Número de secciones
    16
  • Longitud efectiva
    18.00 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.0938 pulg.
  • Ancho superior
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Longitud del paso
    18.00 pulg.
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Número de costillas
    16
  • Peso
    0.18 lb
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de Upc del fabricante
    785201736896
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • UPC_NO
    785201736896
  • Número de catálogo del fabricante
    180J16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo