200J16

Gates
200J16

Microcorrea en V, Polyflex - Sección de cinturón en J:, 16 costillas, 20 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00721949
No. Fabricante 200J16
Precio65.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
200J16

Microcorrea en V, Polyflex - Sección de cinturón en J:, 16 costillas, 20 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00721949
No. Fabricante 200J16
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
Su precio$65.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
200J16 CINTURÓN MICRO-V
  • Conductivo estático (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU- ATEX (excepto el perfil PK)
  • Las correas funcionarán en poleas estándar siempre que las poleas se fabriquen según la norma DIN 7867 o ISO 9982 para la sección transversal específica
  • Rango de temperatura: -30C a +60C (-22F a +140F) (PJ, PL, PM) -50C a +120C (-58F a +250F) (PK) (compuesto EPDM)
  • Las costillas truncadas garantizan flexibilidad, reducen la acumulación de calor y mejoran la resistencia a las grietas de las costillas
  • Mejora la capacidad de carga en poleas de diámetro pequeño
  • Se puede instalar en DriveR ranurado y polea plana DriveN
  • Funcionamiento suave para una vibración mínima a altas velocidades
  • Costillas reforzadas con fibra para una excelente resistencia al desgaste
  • Larga vida útil gracias a la capacidad de carga adicional
  • Rendimiento mejorado en rodillos traseros
  • Carrera extremadamente suave y fresca
  • Capacidad de potencia muy alta por costilla
  • Tolerante a los residuos de la ranura de la polea
  • Paquete de unidad más pequeño.

Especificaciones

  • Sección
    J
  • Número de secciones
    16
  • Longitud efectiva
    20.00 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.0938 pulg.
  • Ancho superior
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    20 pulg.
  • Altura total
    0.1600 pulg.
  • Longitud del paso
    20.00 pulg.
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Estándares cumplidos
    ARPM/RMA IP-3-2 y IP-3-3
  • Color
    Negro
  • Serie de correas
    J
  • Número de costillas
    16
  • Peso
    0.59 lb
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de Upc del fabricante
    072053511444
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • UPC_NO
    072053511444
  • Número de catálogo del fabricante
    9171-02016

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos