Descripción general
Especificaciones
- SecciónJ
- Ancho de costilla0.0938 pulg.
- Ancho superior1-1/2 pulg.
- Longitud total22 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- MaterialEPDM
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- Estándares cumplidosRMA
- Número de costillas16
- Peso0.20 lb
- Tipo de construcciónRibete en V
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- UPC_NO662289306954
- Número de catálogo del fabricante220J16