Descripción general
Especificaciones
- SecciónL
- Ancho de costilla0.1875 pulg.
- Ancho superior1-1/8 pulg.
- Longitud total145.50 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- MaterialEPDM
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- Estándares cumplidosRMA
- Número de costillas6
- Peso1.54 lb
- Tipo de construcciónRibete en V
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- UPC_NO662289109418
- Número de catálogo del fabricante1455L6