Descripción general
- Costillas moldeadas: esta técnica de construcción garantiza una mejor formación y uniformidad de las costillas
- Cordón de alta tensión - Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa
Especificaciones
- SecciónL
- Ancho de costilla0.1875 pulg.
- Ancho superior1-1/2 pulg.
- Longitud total65.50 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- MaterialEPDM
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- Estándares cumplidosRMA
- Número de costillas8
- Peso1.05 lb
- Tipo de construcciónRibete en V
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- UPC_NO662289218271
- Número de catálogo del fabricante655L8