Descripción general
Especificaciones
- SecciónL
- Ancho de costilla0.1875 pulg.
- Ancho superior1-7/8 pulg.
- Longitud total54 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- MaterialEPDM
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- Estándares cumplidosRMA
- Número de costillas10
- Peso1.00 lb
- Tipo de construcciónRibete en V
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- UPC_NO662289118076
- Número de catálogo del fabricante540L10