Motion
865L10

Gates
865L10

Microcorrea en V, Polyflex - Sección de banda en L:, 10 costillas, 86.50 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00722522
No. Fabricante 865L10
Precio270.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
865L10

Microcorrea en V, Polyflex - Sección de banda en L:, 10 costillas, 86.50 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00722522
No. Fabricante 865L10
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
Su precio$270.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
865L10 CINTURÓN MICRO-V
  • Conductivo estático (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU- ATEX (excepto el perfil PK)
  • Las correas funcionarán en poleas estándar siempre que las poleas se fabriquen según la norma DIN 7867 o ISO 9982 para la sección transversal específica
  • Rango de temperatura: -30C a +60C (-22F a +140F) (PJ, PL, PM) -50C a +120C (-58F a +250F) (PK) (compuesto EPDM)
  • Cordón inferior reforzado con fibra especialmente formulado que mejora la estabilidad de la correa
  • Todo el compuesto de caucho elastomérico proporciona resistencia al aceite y al calor
  • Se puede instalar en DriveR ranurado y polea plana DriveN
  • Larga vida útil gracias a la capacidad de carga adicional
  • Rendimiento mejorado en rodillos traseros
  • Carrera extremadamente suave y fresca
  • Capacidad de potencia muy alta por costilla
  • Tolerante a los residuos de la ranura de la polea.

Especificaciones

  • Sección
    L
  • Número de secciones
    10
  • Longitud efectiva
    86.50 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.1875 pulg.
  • Ancho superior
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total
    86.50 pulg.
  • Altura total
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    86.50 pulg.
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Estándares cumplidos
    ARPM/RMA IP-3-2 y IP-3-3
  • Color
    Negro
  • Serie de correas
    L
  • Número de costillas
    10
  • Peso
    1.50 lb
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de Upc del fabricante
    072053309751
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • UPC_NO
    072053309751
  • Número de catálogo del fabricante
    9173-08610

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos