Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Microcorrea en V, correa en V de polietileno - Sección de cinturón en L:, 14 costillas, 121.50 in de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00722874
No. Fabricante 1215L14

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1215L14 CINTURÓN POLY-V
  • Costillas moldeadas: esta técnica de construcción garantiza una mejor formación y uniformidad de las costillas
  • Cordón de alta tensión - Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa

Especificaciones

  • Sección
    L
  • Ancho de costilla
    0.1875 pulg.
  • Ancho superior
    2-5/8 pulg.
  • Longitud total
    121.50 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Material
    EPDM
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de costillas
    14
  • Peso
    4.69 lb
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • UPC_NO
    662289139200
  • Número de catálogo del fabricante
    1215L14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo