Descripción general
- Conductivo estático (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU- ATEX (excepto el perfil PK)
- Las correas funcionarán en poleas estándar siempre que las poleas se fabriquen según la norma DIN 7867 o ISO 9982 para la sección transversal específica
- Rango de temperatura: -30C a +60C (-22F a +140F) (PJ, PL, PM) -50C a +120C (-58F a +250F) (PK) (compuesto EPDM)
- Cordón inferior reforzado con fibra especialmente formulado que mejora la estabilidad de la correa
- Todo el compuesto de caucho elastomérico proporciona resistencia al aceite y al calor
- Se puede instalar en DriveR ranurado y polea plana DriveN
- Larga vida útil gracias a la capacidad de carga adicional
- Rendimiento mejorado en rodillos traseros
- Carrera extremadamente suave y fresca
- Capacidad de potencia muy alta por costilla
- Tolerante a los residuos de la ranura de la polea.
Especificaciones
- SecciónL
- Número de secciones20
- Longitud efectiva69.50 pulg.
- Ancho de costilla0.1875 pulg.
- Ancho superior3-3/4 pulg.
- Longitud total69.50 pulg.
- Altura total0.3750 pulg.
- Longitud del paso69.50 pulg.
- Tipo de correaMicro-V
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Estándares cumplidosARPM/RMA IP-3-2 y IP-3-3
- ColorNegro
- Serie de correasL
- Número de costillas20
- Peso2.38 lb
- Tipo de construcciónRibete en V
- Número de Upc del fabricante072053300321
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- UPC_NO072053300321
- Número de catálogo del fabricante9173-06920
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.