1980M14

MEGADYNE
1980M14

Microcorrea en V - Sección de banda M:, 14 costillas, 198 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00723290
No. Fabricante 1980M14
Price$2,397.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1980M14

Microcorrea en V - Sección de banda M:, 14 costillas, 198 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00723290
No. Fabricante 1980M14
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
Su precio$2,397.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1980M14 MULTIRIB
  • Alta flexibilidad: funciona con poleas de diámetro pequeño, relaciones de velocidad de hasta 60:1
  • Construcción de costillas múltiples: elimina la rotación, una correa por transmisión, reduce el ruido y la vibración
  • Cordón de tracción de poliéster: alta capacidad de potencia, baja elasticidad
  • Espalda reforzada con fibra: rigidez lateral
  • Múltiples perfiles - Amplio rango de potencias - el diseño funciona con hasta 800 HP

Especificaciones

  • Sección
    M
  • Número de secciones
    14
  • Ancho de costilla
    0.3700 pulg.
  • Ancho superior
    5-1/4 pulg.
  • Longitud total
    198 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Material
    Polibutadieno
  • Tipo de correa
    Correa trapezoidal de canalé múltiple
  • Estándares cumplidos
    ARPM, IP-26, ISO 10114
  • Número de costillas
    14
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • UPC_NO
    746041206796
  • Número de catálogo del fabricante
    1980M14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo