Descripción general
- Alta flexibilidad: funciona con poleas de diámetro pequeño, relaciones de velocidad de hasta 60:1
- Construcción de costillas múltiples: elimina la rotación, una correa por transmisión, reduce el ruido y la vibración
- Cordón de tracción de poliéster: alta capacidad de potencia, baja elasticidad
- Espalda reforzada con fibra: rigidez lateral
- Múltiples perfiles - Amplio rango de potencias - el diseño funciona con hasta 800 HP
Especificaciones
- SecciónM
- Número de secciones16
- Ancho de costilla0.3700 pulg.
- Ancho superior6 pulg.
- Longitud total198 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- MaterialPolibutadieno
- Tipo de correaCorrea trapezoidal de canalé múltiple
- Estándares cumplidosARPM, IP-26, ISO 10115
- Número de costillas16
- Tipo de construcciónRibete en V
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- UPC_NO746041206819
- Número de catálogo del fabricante1980M16