Overview
- Meets RMA oil and heat resistant standards; Meets RMA static conductivity requirements
- Long lifespan due to extra load carrying capacity
- High temperature range tolerance: -31C to +80C (-31F to +175F)
- Available in multiple common rib widths; custom rib widths available
Specifications
- SectionM
- Number Of Sections10
- Effective Length176.00 in
- Rib Width0.3750 in
- Top Width3-3/4 in
- Overall Length176 in
- Overall Height0.6600 in
- Belt TypeMicro-V
- Max Operating Temperature180 °F
- Resistance FeaturesOil Resistant
- Standards MetARPM/RMA IP-3-2 & IP-3-3
- ColorBlack
- Belt SeriesM
- Number Of Ribs10
- Weight13.90 lbs
- Construction TypeV-Ribbed
- Manufacturer Upc Number072053464689
- Product TypeIndustrial Micro-V Belts
- UPC_NO072053464689
- Manufacturer Catalog Number9174-17610
Compliance & Safety Data
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.