4430V1810

MEGADYNE
4430V1810

4430V1810
Artículo MI #00724090
No. Fabricante 4430V1810
Precio1,755.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
4430V1810

4430V1810
Artículo MI #00724090
No. Fabricante 4430V1810
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
Precio1,755.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4430V1810 VELOCIDAD VARIABLE
  • Miembros de tensión de módulo alto: garantiza una elasticidad mínima y una excelente estabilidad de la longitud de la correa.
  • Paredes laterales Raw Edge: proporciona el máximo agarre y un rendimiento suave y silencioso.
  • Resistente al aceite y al calor: ofrece una excelente durabilidad en ambientes hostiles.
  • Compuesto de caucho de cloropreno: excelente resistencia al desgaste.

Especificaciones

  • Ancho superior
    2.7500 pulg.
  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Material
    Goma
  • Longitud del paso
    181.0000 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo