Descripción general
Descripción del fabricante
4836V800 BEL DE VELOCIDAD DE VAR
- Todas las correas de velocidad variable de Wood están moldeadas con precisión para garantizar una sección transversal completamente uniforme
- Estas correas están fabricadas delgadas con muescas uniformes de precisión en la parte inferior para una máxima flexibilidad longitudinal.
- Las correas de velocidad variable tienen una increíble rigidez transversal que resiste la distorsión bajo tensiones de cambio de velocidad
- Los miembros de tracción de fibra de aramida de las correas de velocidad variable son dimensionalmente estables, por lo que prolongan la vida útil de la correa
Especificaciones
- Ancho superior3.0000 pulg.
- Longitud total80 pulg.
- Ángulo de ranura36 °
- MaterialGoma
- Longitud del paso800 mm
- Serie de correas4836V
- Número de Upc del fabricante698672794794
- UPC_NO698672794794
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad