Motion
4836V1000
Correas de velocidad variable - 100 in de longitud total
Artículo MI #00724111
No. Fabricante 4836V1000
Precio1,473.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correas de velocidad variable - 100 in de longitud total
Artículo MI #00724111
No. Fabricante 4836V1000
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
Precio1,473.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4836V1000 BEL DE VELOCIDAD DE VAR
  • Todas las correas de velocidad variable de Wood están moldeadas con precisión para garantizar una sección transversal completamente uniforme
  • Estas correas están fabricadas delgadas con muescas uniformes de precisión en la parte inferior para una máxima flexibilidad longitudinal.
  • Las correas de velocidad variable tienen una increíble rigidez transversal que resiste la distorsión bajo tensiones de cambio de velocidad
  • Los miembros de tracción de fibra de aramida de las correas de velocidad variable son dimensionalmente estables, por lo que prolongan la vida útil de la correa

Especificaciones

  • Ancho superior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    100 pulg.
  • Ángulo de ranura
    36 °
  • Material
    Goma
  • Serie de correas
    4836V
  • Número de Upc del fabricante
    698672794831
  • UPC_NO
    698672794831
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo