Descripción general
- Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes
- Cordón de alta tensión - Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa
- Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales
- Correas de distribución dobles: Browning ofrece una línea completa de correas de distribución dobles que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % en cada lado
Especificaciones
- Tipo de correa8M
- Paso8 mm
- MaterialNeopreno
- Longitud total480 mm
- Ancho general50 mm
- Número de dientes60
- Número de lados dentados1
- ColorNegro
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3549029
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289417223
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Estándares cumplidosRMA
- Peso0.32 lb