B8008M20
Correa HTD - HTD, paso de 8 mm, longitud total de 800 mm, ancho de 20 mm, dientes de 100 , material de neopreno
Artículo MI #00724381
No. Fabricante B8008M20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa HTD - HTD, paso de 8 mm, longitud total de 800 mm, ancho de 20 mm, dientes de 100 , material de neopreno
Artículo MI #00724381
No. Fabricante B8008M20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B800-8M-20 CINTURÓN HTD

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Paso
    8 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    800 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Número de dientes
    100
  • Número de lados dentados
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    3549201
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289418480
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    B8008M20
  • Peso
    0.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo