800-8M-20
Cinturón HTD - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 800 mm, 20 mm de ancho, 100 dientes, material de goma
Artículo MI #00724382
No. Fabricante 800-8M-20
Precio59.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón HTD - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 800 mm, 20 mm de ancho, 100 dientes, material de goma
Artículo MI #00724382
No. Fabricante 800-8M-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio59.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
800-8M-20 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    8M
  • Paso
    8 mm
  • Longitud total
    800 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Material
    Goma
  • Número de dientes
    100
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    800 mm
  • Número de Upc del fabricante
    785201858833
  • UPC_NO
    785201858833
  • Peso
    0.22 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo