1280-8M-20
Cinturón HTD - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1280 mm, 20 mm de ancho, 160 dientes, material de goma
Artículo MI #00724581
No. Fabricante 1280-8M-20
Precio77.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón HTD - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1280 mm, 20 mm de ancho, 160 dientes, material de goma
Artículo MI #00724581
No. Fabricante 1280-8M-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1280-8M-20 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    8M
  • Paso
    8 mm
  • Longitud total
    1280 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Material
    Goma
  • Número de dientes
    160
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    1280 mm
  • Número de Upc del fabricante
    785201724091
  • UPC_NO
    785201724091
  • Peso
    0.36 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo