2000-8M-30
Cinturón HTD - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2000 mm, 30 mm de ancho, 250 dientes, material de goma
Artículo MI #00724758
No. Fabricante 2000-8M-30
Precio135.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón HTD - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2000 mm, 30 mm de ancho, 250 dientes, material de goma
Artículo MI #00724758
No. Fabricante 2000-8M-30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2000-8M-30 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    8M
  • Paso
    8 mm
  • Longitud total
    2000 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Material
    Goma
  • Número de dientes
    250
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    2000 mm
  • Número de Upc del fabricante
    785201746420
  • UPC_NO
    785201746420
  • Peso
    0.83 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo