P22-8M-20 X 1/2 MPB HT SPKT

Dodge
P22-8M-20 X 1/2 MPB HT SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HT, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 22 dientes, stock rugoso
Artículo MI #00724880
No. Fabricante P22-8M-20 X 1/2 MPB HT SPKT
Precio144.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P22-8M-20 X 1/2 MPB HT SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HT, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 22 dientes, stock rugoso
Artículo MI #00724880
No. Fabricante P22-8M-20 X 1/2 MPB HT SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$144.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P22-8M-20-MPB 110700 SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HT
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-3/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.606 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.6 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    22
  • Diámetro exterior
    2.152 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.206 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    1.35 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo