Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón8 mm
- Tipo de correaHPT
- Ancho de la correa20 mm
- Diámetro internoDe 1/2 a 1-1/4 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJA
- Ancho de la cara1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/16 pulg.
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de dientes24
- Diámetro exterior2.352 pulg.
- Diámetro de paso2.406 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso0.86 lb