P24-8M-20-JA HTD SPKT

Dodge
P24-8M-20-JA HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 24 dientes, QD con casquillo, JA
Artículo MI #00724892
No. Fabricante P24-8M-20-JA HTD SPKT
Precio146.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P24-8M-20-JA HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 24 dientes, QD con casquillo, JA
Artículo MI #00724892
No. Fabricante P24-8M-20-JA HTD SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$146.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P24-8M-20 SPROCKET JA 110701

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.756 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro exterior
    2.352 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.406 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    0.77 libras, 0.755
  • Ancho
    6.2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo