P268M20
Rueda dentada Synchronous Plus, 20 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo JA R, para tipo de correa GT3;RPP
Artículo MI #00724908
No. Fabricante P268M20
Precio210.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 20 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo JA R, para tipo de correa GT3;RPP
Artículo MI #00724908
No. Fabricante P268M20
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
Su precio$210.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P26-8M-20 JA HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Número de dientes
    26
  • Serie de casquillos
    JA
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    2.95 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    2.553 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.607 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro dúctil
  • Peso
    0.80 lb
  • UPC_NO
    698672580052

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo