P268M30-MPB

Martin
P268M30-MPB

HTS - Rueda dentada de alto par - P26-8M-30, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 26 dientes, reboreable
Artículo MI #00724913
No. Fabricante P268M30-MPB
Precio153.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P268M30-MPB

HTS - Rueda dentada de alto par - P26-8M-30, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 26 dientes, reboreable
Artículo MI #00724913
No. Fabricante P268M30-MPB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$153.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P268M30-MPB SPK HTS MPB
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    P26-8M-30
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 1.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.937 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950780559
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    26
  • Diámetro exterior
    2.5530 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6070 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    2.60 libras, 2.23
  • Ancho
    4.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos