P268M30MPB

TB Woods (RRX)
P268M30MPB

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 26 dientes, stock rugoso, JA
Artículo MI #00724914
No. Fabricante P268M30MPB
Precio226.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
P268M30MPB

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 26 dientes, stock rugoso, JA
Artículo MI #00724914
No. Fabricante P268M30MPB

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$226.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P26-8M-30 MPB HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Número de dientes
    26
  • Serie de casquillos
    JA
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    2.95 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    2.553 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.607 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    2.40 lb
  • UPC_NO
    698672126724

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo