Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón8 mm
- Tipo de correaHPT
- Ancho de la correa20 mm
- Diámetro internoDe 1/2 a 1-1/4 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJA
- Ancho de la cara1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.344 pulg.
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Número de dientes30
- Diámetro exterior2.954 pulg.
- Diámetro de paso3.008 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso1.22 lb