Descripción general
Descripción del fabricante
B32-8M-30 JA HTD SPKT
Especificaciones
- Paso del cinturón8 mm
- Tipo de correaHPT
- Ancho de la correa30 mm
- Diámetro internoDe 1/2 a 1-1/4 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJA
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.562 pulg.
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Número de dientes32
- Diámetro exterior3.154 pulg.
- Diámetro de paso3.208 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso1.80 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad