B328M50JA
Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 32 dientes, QD con casquillo, JA
Artículo MI #00724952
No. Fabricante B328M50JA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 32 dientes, QD con casquillo, JA
Artículo MI #00724952
No. Fabricante B328M50JA
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B32-8M-50 JA HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HPT
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.562 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro exterior
    3.154 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.208 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    2.64 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo