B348M30SH
Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 34 dientes, QD con casquillo, SH
Artículo MI #00724962
No. Fabricante B348M30SH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 34 dientes, QD con casquillo, SH
Artículo MI #00724962
No. Fabricante B348M30SH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B34-8M-30 SH HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HPT
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-5/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    34
  • Diámetro exterior
    3.355 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.409 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    1.85 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo