Descripción general
Descripción del fabricante
P34-8M-30 SH HTD SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa30 mm
- Número de dientes34
- Serie de casquillosSH
- Diámetro internoDe 1/2 a 1-11/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.82 pulg.
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior3.355 pulg.
- Diámetro de paso3.409 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso1.50 lb
- UPC_NO698672580175
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad