Motion
P348M50-SH

Martin
P348M50-SH

HTS - Rueda dentada de alto par - P34-8M-50, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 34 dientes, casquillo, SH
Artículo MI #00724972
No. Fabricante P348M50-SH
Precio262.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P348M50-SH

HTS - Rueda dentada de alto par - P34-8M-50, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 34 dientes, casquillo, SH
Artículo MI #00724972
No. Fabricante P348M50-SH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$262.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P348M50-SH SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    P34-8M-50
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SH
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.375 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950781259
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    34
  • Diámetro exterior
    3.3550 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.4090 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    2.25 libras, 2.48
  • Ancho
    4.15

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos