P34-8M-85-SH HTD SPKT

Dodge
P34-8M-85-SH HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 85 mm, 34 dientes, buje QD, SH
Artículo MI #00724975
No. Fabricante P34-8M-85-SH HTD SPKT
Precio251.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P34-8M-85-SH HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 85 mm, 34 dientes, buje QD, SH
Artículo MI #00724975
No. Fabricante P34-8M-85-SH HTD SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$251.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P34-8M-85 MÉNSULA SH 110760

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Ancho de la cara
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.81 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    34
  • Diámetro exterior
    3.355 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.409 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    3.01 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo