P36-8M-30-SH HTD SPKT

Dodge
P36-8M-30-SH HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 36 dientes, buje QD, SH
Artículo MI #00724987
No. Fabricante P36-8M-30-SH HTD SPKT
Precio189.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P36-8M-30-SH HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 36 dientes, buje QD, SH
Artículo MI #00724987
No. Fabricante P36-8M-30-SH HTD SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$189.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P36-8M-30-SH HTD SPKT 110727

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.009 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.01 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro exterior
    3.555 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.609 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    2.07 libras, 2.1
  • Ancho
    5.2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo