Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa50 mm
- Número de dientes36
- Serie de casquillosSH
- Diámetro internoDe 1/2 a 1-11/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.94 pulg.
- Ancho de la cara2-3/8 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior3.555 pulg.
- Diámetro de paso3.609 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso2.50 lb
- UPC_NO698672580229