Motion
P368M85-SH

Martin
P368M85-SH

HTS - Rueda dentada de alto par - 8MM, paso de 0.31496 , ancho de banda de 85 mm, 36 dientes, casquillo, SH
Artículo MI #00725002
No. Fabricante P368M85-SH
Price$328.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P368M85-SH

HTS - Rueda dentada de alto par - 8MM, paso de 0.31496 , ancho de banda de 85 mm, 36 dientes, casquillo, SH
Artículo MI #00725002
No. Fabricante P368M85-SH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$328.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P368M85-SH SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Tipo de correa
    8MM
  • Ancho de la correa
    3.3465 pulg.
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SH
  • Ancho de la cara
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.938 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.813 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950781495
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro exterior
    3.557 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.609 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    3.80 libras, 4.45
  • Ancho
    5.65

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo