Motion
P388M20-SH

Martin
P388M20-SH

HTS - Rueda dentada de alto par - P38-8M-20, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 38 dientes, casquillo, SH
Artículo MI #00725008
No. Fabricante P388M20-SH
Precio159.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P388M20-SH

HTS - Rueda dentada de alto par - P38-8M-20, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 38 dientes, casquillo, SH
Artículo MI #00725008
No. Fabricante P388M20-SH
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
Su precio$159.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P388M20-SH SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    P38-8M-20
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SH
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.938 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.125 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950781631
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    38
  • Diámetro exterior
    3.7560 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8100 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    1.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos