Motion
P38-8M-50-SH HTD SPKT

Dodge
P38-8M-50-SH HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 38 dientes, buje QD, SH
Artículo MI #00725017
No. Fabricante P38-8M-50-SH HTD SPKT
Precio243.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P38-8M-50-SH HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 38 dientes, buje QD, SH
Artículo MI #00725017
No. Fabricante P38-8M-50-SH HTD SPKT
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
Precio243.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P38-8M-50 MÉNSULA SH 110745

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Ancho de la cara
    2.38 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.21 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    38
  • Diámetro exterior
    3.756 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.81 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    3.22 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo