Motion
P40-8M-20-SH HTD SPKT

Dodge
P40-8M-20-SH HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 40 dientes, buje QD, SH
Artículo MI #00725029
No. Fabricante P40-8M-20-SH HTD SPKT
Precio159.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P40-8M-20-SH HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 40 dientes, buje QD, SH
Artículo MI #00725029
No. Fabricante P40-8M-20-SH HTD SPKT
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
Su precio$159.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P40-8M-20 MÉNSULA SH 110709

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.41 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg., 2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro exterior
    3.956 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.01 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    2.38 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo