Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón8 mm
- Tipo de correaHPT
- Ancho de la correa30 mm
- Diámetro internoDe 1/2 a 2 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior de la brida4-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-5/16 pulg.
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Número de dientes44
- Diámetro exterior4.357 pulg.
- Diámetro de paso4.411 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso3.00 lb