Motion
P44-8M-30-SDS-HTD SPKT

Dodge
P44-8M-30-SDS-HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 44 dientes, buje QD, SDS
Artículo MI #00725059
No. Fabricante P44-8M-30-SDS-HTD SPKT
Precio243.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P44-8M-30-SDS-HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 44 dientes, buje QD, SDS
Artículo MI #00725059
No. Fabricante P44-8M-30-SDS-HTD SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio243.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P44-8M-30 SPROCKET SDS 110730

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.764 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.05 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    44
  • Diámetro exterior
    4.357 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.411 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    2.95 libras, 3
  • Ancho
    5.4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo