Motion
P448M30-SDS

Martin
P448M30-SDS

HTS - Rueda dentada de alto par - P44-8M-30, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 44 dientes, casquillo, SDS
Artículo MI #00725062
No. Fabricante P448M30-SDS
Precio238.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P448M30-SDS

HTS - Rueda dentada de alto par - P44-8M-30, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 44 dientes, casquillo, SDS
Artículo MI #00725062
No. Fabricante P448M30-SDS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$238.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P448M30-SDS SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    P44-8M-30
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950782089
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    44
  • Diámetro exterior
    4.3570 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.4110 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    3.00 libras, 2.8
  • Ancho
    5.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos