Motion
P44-8M-50-SD HTD SPKT

Dodge
P44-8M-50-SD HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 44 dientes, buje QD, SD
Artículo MI #00725065
No. Fabricante P44-8M-50-SD HTD SPKT
Precio286.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P44-8M-50-SD HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 44 dientes, buje QD, SD
Artículo MI #00725065
No. Fabricante P44-8M-50-SD HTD SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$286.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P44-8M-50 SPROCKET SD 110747

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Ancho de la cara
    2.38 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.764 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    44
  • Diámetro exterior
    4.357 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.411 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    5.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo