Motion
P448M50-SD

Martin
P448M50-SD

HTS - Rueda dentada de alto par - 8MM, paso de 0.31496 , ancho de banda de 50 mm, 44 dientes, casquillo, SD
Artículo MI #00725068
No. Fabricante P448M50-SD
Precio211.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P448M50-SD

HTS - Rueda dentada de alto par - 8MM, paso de 0.31496 , ancho de banda de 50 mm, 44 dientes, casquillo, SD
Artículo MI #00725068
No. Fabricante P448M50-SD
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
Su precio$211.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P448M50-SD SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Tipo de correa
    8MM
  • Ancho de la correa
    1.9685 pulg.
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SD
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950782102
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    44
  • Diámetro exterior
    4.3595 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.411 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    4.71 libras, 5
  • Ancho
    3.4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos