Motion
P448M50
Rueda dentada Synchronous Plus, 50 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SD, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00725069
No. Fabricante P448M50
Precio381.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 50 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SD, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00725069
No. Fabricante P448M50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$381.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P44-8M-50 SPKT SD HTD

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Número de dientes
    44
  • Serie de casquillos
    SD
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    4.76 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    4.357 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.411 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-13/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    4.60 lb
  • UPC_NO
    698672580342

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo