Motion
P48-8M-30-SDS HTD SPKT

Dodge
P48-8M-30-SDS HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 48 dientes, buje QD, SDS
Artículo MI #00725083
No. Fabricante P48-8M-30-SDS HTD SPKT
Precio246.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P48-8M-30-SDS HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 48 dientes, buje QD, SDS
Artículo MI #00725083
No. Fabricante P48-8M-30-SDS HTD SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$246.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-8M-30 SPROCKET SDS 110731

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.212 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.05 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    48
  • Diámetro exterior
    4.758 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.812 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    3.78 libras, 4.1
  • Ancho
    6.4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo