Motion
B488M50SD
Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 48 dientes, buje QD, SD
Artículo MI #00725088
No. Fabricante B488M50SD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 48 dientes, buje QD, SD
Artículo MI #00725088
No. Fabricante B488M50SD
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B48-8M-50 SPKT SD HTD

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HPT
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.187 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-13/16 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    48
  • Diámetro exterior
    4.758 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.812 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    6.42 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo