Motion
P48-8M-85-SD HTD SPKT

Dodge
P48-8M-85-SD HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 85 mm, 48 dientes, buje QD, SD
Artículo MI #00725095
No. Fabricante P48-8M-85-SD HTD SPKT
Precio355.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P48-8M-85-SD HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 85 mm, 48 dientes, buje QD, SD
Artículo MI #00725095
No. Fabricante P48-8M-85-SD HTD SPKT
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
Precio355.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-8M-85 SPROCKET SD 110765

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Ancho de la cara
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.212 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    48
  • Diámetro exterior
    4.758 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.812 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    8.26 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo